Malli:
Kompakti mittausarvojen näyttölaite 4,3 tuuman kosketus-/värinäytöllä ja mittausarvojen tallennustoiminnolla. Liitäntä kahdelle induktiiviselle mittauskärjelle (voidaan kytkeä puolikas silta tai kokonainen silta). Laite on yhteensopiva myös Tesa-antureiden kanssa. Samanaikaisesti on mahdollista näyttää 4 ominaisuutta. Tiedonsiirto DFQ- tai CSV-muodossa USB-liittymän kautta.
Toiminto:
- Dynaamiset mittausarvotoiminnot: Maks., min., maks.-min., (min.-maks)/2, keskiarvo.
- Kolmivärinen palkkinäyttö ja digitaalinen mittausarvojen näyttö.
- 2 kytkentätuloa ja 2 kytkentälähtöä, potentiaalivapaa (esim. mittausarvojen käyttöönotto, hyväksyntä, hylkäys).
- Skaalaus säätyy automaattisesti toleranssirajasta riippuen.
Käyttö:
Mahdollisuus yksinkertaisten mittaustehtävien (+A, −A) sekä kummankin anturin laskennan (esim. A+B, A−B, 0,5A+B) näyttämiseen. Sopii käytettäväksi sekä korjaamoiss/työpajoissa että valmistustiloissa.
Toimituksen sisältö:
Sisältää USB-verkkopistokkeen, jalustan.
Erikoistarvike:
Valinnainen laajennus liitäntäkorteilla kenttäväyläliitäntään: Profibus, Profinet tai Ethernet/IP.