Digitaalinen pituusmittausanturisarja µFinder GT 22

Tuote nro.: 434718 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: TESA Link Connector TLC; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausväli 1 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä TESA Link Connector TLC; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausvoima 0,63 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434718 22
EAN / GTIN 7630041143676
Valmistajan numero 04430013P2

Kuvaus

Malli:

Mobiili, huipputarkka sarja samansuuntaisuuden ja suoruuden mittaukseen sekä koneiden suuntaamiseen laadunvalvonnassa ja huollossa.
Kestävä kannettava näyttölaite, jossa asteikko, ja numeronäyttö induktiivisille mittauskärjille. Yksiselitteinen ja virheetön lukema yksityiskohtaisen asteikkonäytön ansiosta. 5-kertainen zoomaus. Erittäin pitkä käyttöikä yli 300 tuntia. Optimaalinen käsiteltävyys ergonomisen mallin ja Soft-Touch-pinnan ansiosta.
Monipuolisesti käytettävä tarkka pituusmittausanturi.
  • Tarkka kuulajohteinen mittausruuvi.
  • Erinomainen mittaustarkkuus sähköisen mittaussignaalin vahvistuksen ansiosta.
  • Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm, kiinnitys koko pituudelta.
  • Ei reagoi lämpötilan vaihteluihin tai sivuttaisvoimiin kuulalaakeroinnin ansiosta.
  • Erinomainen elektromagneettinen suojaus.
TESA-pituusmittausanturit erottuvat muista erinomaisen toistotarkkuuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana käyttöohje, kannettava näyttölaite TWIN-T10 nro 434716 koko T10, 4× paristo nro 081561 koko LR6, pienoismagneettimittausjalusta, laukku.
Sisältää aksiaalisen mittauskärjen nro 434777, koko GT22.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin