Kompakti pituusmittauslaite Millimar C 1200 1200T

Tuote nro.: 434707 1200T
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; USB-liitäntä.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue ±3 - ±5000 µm
Asteikko säädettävissä 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Näyttö digitaalinen
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Enimmäisnäyttötarkkuus 0,1 µm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen; Paristokäyttöinen
Pituus 150 mm
Leveys 130 mm
Korkeus 170 mm
Paino 1 kg
Yhteensopivuus Tesa
Tuotetyyppi Näyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434707 1200T
EAN / GTIN 4059192062002

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen runko, suuriresoluutioinen ja hyväkontrastinen TFT-värinäyttö. Liitäntä yhdelle induktiiviselle anturille. Näyttö kääntyy portaattomasti parhaan katselukulman asettamiseksi. Mittaussuuntaa voidaan vaihtaa. Verkko- ja paristokäyttöinen.

Toiminto:

  • Dynaamiset mittaustoiminnot: Max, Min, Max-Min
  • Näytön keskitys tolenranssirajoille
  • Salasanasuojattu valikko

Käyttö:

Näyttönä induktiivista anturia varten yksinkertaisille mittaustehtäville (+ A, − A). Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa.
Tesa-yhteensopivaan induktiiviseen anturiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498938 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin