{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
± mittausalue | 120 µm | |
Lukema | 1 µm | |
Mittausvoima | 3,5 N | |
Vapaa liikepituus | 4 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 28 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pituus | 212 mm | |
Leveys | 125 mm | |
Korkeus | 34 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusmittakello |
Tuotekoodi | 434675 120/1 | |
EAN / GTIN | 4059192014711 | |
Valmistajan numero | 4338100 |