Digitaalinen mittakello, Mittausalue: 50mm

Tuote nro.: 434622 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 36,69 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 84,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50,8 mm
Valinnainen lukema 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Numerokorkeus 11 mm
Taustavalaistu näyttö kyllä
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,004 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 30
Mittausvoima ≤ 2,3 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Kiinnitysvarren pituus 19,5 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59 mm
Syvyys 49,1 mm
Pituus 247,8 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Mittakello
Virtakytkin kyllä
Nimellisvirta 2 A
Nimellisjännite 5,9 V

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666

Kuvaus

Malli:

Suurikokoinen digitaalinäyttö ja lisäksi analogianäyttö. Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoiseen mittaukseen.
Mittauskärki, jossa kovametallikuula, kierre M2,5 × 0,45.

Etu:

  • Kaksisuuntainen Digimatic S1 -liitäntä.
  • Punainen/vihreä LCD-taustavalo visuaalista GO/±NG-toleranssin arviointia varten.
  • Analoginen pylväsnäyttö.
  • MAX/MIN-ALUE (poikkeama-arvo) 500 skannauksen/s taajuudella.
  • Ulkoinen virransyöttö AC-verkkolaitteella.
  • Suuri tarkkuus.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien, ⌀ 2,5 mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää virtajohdon nro 497661, AC-verkkolaitteen DC 6 V / 2 A (CEE-versio Saksa).

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin