Digitaalinen mittakello laskentakaava 12,5 mm

Tuote nro.: 434551 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,64 € /kpl
  • 23,00 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Valinnainen lukema 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,003 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima ≤ 1,5 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Kotelon ⌀ 61 mm
Rungon paksuus 39 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Valmistajan numero 543-340B

Kuvaus

Malli:

Monitoimimittakello, jossa absoluuttinen kapasitiivinen asteikko. Mittausarvo säilyy muistissa myös laitteen sulkemisen jälkeen. Ohjelmoitu laskentakaava.

Malli - kuva:

Tiedostoliitäntä
On/Off
Esiasetus
Toleranssiarviointi /Mode-toiminto
Mittausarvon pito
Nolla-/ABS-vaihtokytkentä

Toiminto:

ABS/INC, PRESET, nollaus, toleranssiarviointi. Mittausarvon pitotoiminto, MIN/MAX-toiminto.
IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Voidaan käyttää erilaisten mittaussiltojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080. Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ohje:

Ax + B + Cx −1 (x = mittausalue) On mahdollista käyttää valinnaisia kertoimia.