{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | |
Valinnainen lukema | 0,0005 mm | |
Numerokorkeus | 11 mm | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,003 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta | |
Mittausvoima | ≤ 1,5 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 59 mm | |
Rungon paksuus | 38,1 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Mittakello |
Tuotekoodi | 434461 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368850030 |