{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,01 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä. | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausvoima | 0,65 – 0,90 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon materiaali | Alumiini | |
Kotelon ⌀ | 59,5 mm | |
Rungon paksuus | 32,9 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434330 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720117 | |
Valmistajan numero | 434330 12,5 |