Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434324 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,00 € /kpl
  • 28,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Lukema valittavissa 0,0005 mm
Lukema valittavissa 0,00002 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima 0,65−0,90 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 58 mm
Rungon paksuus 35 mm
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2450
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434324 12,5
EAN / GTIN 4059192014650
Valmistajan numero 4337663

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö (11 mm) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Absoluuttinen toiminto: Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.
Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.
Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.
Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.
Integroitu radiojärjestelmä i-wi mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon jokaiselle tietokoneelle.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.
I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin