Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm 12,5 mm

Tuote nro.: 434263 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 22,14 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 878
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-rajapinta

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DIALTRONIC
Standardi DIN 878
Mittausalue 0 mm - 12,5 mm
Lukema valittavissa 0,001 mm
Lukema valittavissa 0,00005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-rajapinta
Mittausvoima 0,65 – 0,90 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59,8 mm
Rungon paksuus 33 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434263 12,5
EAN / GTIN 7630041152463

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa on suuri LCD-näyttö. 270° kääntyvä asteikkotaulu mahdollistaa mittausarvonäytön optimaalisen kohdistamisen lukuisia eri sovelluksia varten.

Toiminto:

Nollaus/preset, mittausarvojen näyttö, vaihdettava mittaussuunta. Lukittava näppäimistö, valmiustila.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturi nro 424900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498928.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin