Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 50mm

Tuote nro.: 434210 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,69 € /kpl
  • 84,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50 mm
Lukema valittavissa 0,001 mm
Lukema valittavissa 0,00005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,005 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
Mittausvoima 1,4 − 2,9 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59,5 mm
Rungon paksuus 32,9 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434210 50
EAN / GTIN 7640125025347

Kuvaus

Malli:

Kestävä alumiinirunko, suuri näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, absoluuttinen järjestelmä. Nollaus kaikissa pisteissä helpottaa mittausarvojen vertailua. Min/Max/Delta, toleranssi, muuntokerroin, AutoOff. Minkä tahansa arvon esiasetus (Preset). Kahden vertailuarvon tallennusmahdollisuus. Ohjelmoitava toimintonäppäin. Mittaussuunnan vaihto

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin