{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,02 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Mittausvoima | ≤ 1,8 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Kiinnitysvarren pituus | 40 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Syvyys | 23 mm | |
Pituus | 208 mm | |
Leveys | 38 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434090 25 | |
EAN / GTIN | 4946368131276 | |
Valmistajan numero | 575-121 |