Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm. 25 mm

Tuote nro.: 434065 25
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 27,83 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 84,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
Numerokorkeus 11 mm
Taustavalaistu näyttö ei
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima ≤1,8 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Kiinnitysvarren pituus 19,5 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 59 mm
Rungon paksuus 44,2 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Mittakello
Virtakytkin kyllä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434065 25
EAN / GTIN 4946368850290
Valmistajan numero 543-725B

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen vakiomittakello. Luotettava ja helppokäyttöinen.
  • Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollista, esimerkiksi parametrointiin tietokoneen kautta (Digimatic S1 -liitäntä).
  • ABSOLUTE-järjestelmän kanssa. Alkuasento asetetaan kerran, ja se pysyy absoluuttisena nollapisteenä seuraavaan paristonvaihtoon asti.
  • Arvojen lukeminen on helppoa suuren digitaalisen/analogisen näytön ansiosta.
  • Saatavana malli, jossa on 0,5 µm:n digitaaliset askeleet.
  • Yksinkertainen laskenta ja huippuarvojen tunnistaminen on mahdollista.
  • Varustettu varoitustoiminnolla kalibrointisuunnitelmaa varten.
  • GO/±NG-arviointi suoritetaan asettamalla ylempi ja alempi toleranssi.
  • Hälytys alhaisen jännitteen, asetusvirheen, anturivirheen, näytön ylityksen jne. takia.
  • Näyttö 330° käännettävissä.
  • Toiminnon esto suojaa mittakelloa luvattomalta käytöltä.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttötiedot:

  • Absoluuttinen lineaarinen kooderi, jossa on sähköstaattinen kapasitanssi.
  • Mittaustaajuus (MAX/MIN/RANGE): 50× sekunnissa.
  • Varren halkaisija: 8 mm.
  • Mittauskärki: kovametallikuula, kierre M2,5×0,45.
  • Pariston käyttöaika: noin 2700 tuntia jatkuvassa käytössä.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen mittakello, mukana 1× CR2032-paristo.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin