{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12,5 mm | |
Lukema valittavissa | 0,005 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0001 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,015 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 52 | |
Mittausvoima | 0,5 − 1 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 60 mm | |
Rungon paksuus | 28 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434022 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014315 | |
Valmistajan numero | 4336020 |