Tarkkuusmittakello IP67, iskunkestävä 10/61,5 mm

Tuote nro.: 432230 10/61,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,72 € /kpl
  • 28,64 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 878
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 0 mm - 10 mm
Lukema 1/100 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 15 µm
IP-suojausluokka IP 67
Mittausvoima 1,04 N - 1,56 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 61,5 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432230 10/61,5
EAN / GTIN 7630041151787

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, suojattu roiskevettä, öljyä ja likaa vastaan. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin