{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,6 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Valmistajan numero | 4315000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuusmittakello IP54, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 10/58mm
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kotelon ⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,6 N | 0,9 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello | mittakello |