Tarkkuusmittakello iskunkestävä 10/58 mm

Tuote nro.: 432140 10/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,72 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 28,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 878
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 0 mm - 10 mm
Lukema 1/100 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Kierrettävä asteikkotaulu kyllä
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 15 µm
aseteltavat toleranssimerkit kyllä
Mittausvoima 0,56 N - 0,84 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432140 10/58
EAN / GTIN 7630041109900

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Iskuilta suojatut tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla. Ulkorenkaassa on 2 säädettävää toleranssimerkkiä. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin