{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,5 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432120 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001037794 | |
Valmistajan numero | 4311000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Mittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 10/58mm
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
90,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 749 kappaletta varastossa
39,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
644 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon ⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | 15 µm | 15 µm |