{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 0 mm - 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,4 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Mittakello |
Tuotekoodi | 431990 10/58 | |
EAN / GTIN | 4059192013837 |