{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
Mittausvoima | 0,7 N - 1,4 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 431900 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101423 | |
Valmistajan numero | 1921534 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mittakello 10/58 mm
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
48,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 296 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 749 kappaletta varastossa
39,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittausalue | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mittausvoima | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello | mittakello | mittakello |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 | 15 | 15 | 15 |