Kulmanormaali 90°, neliömalli tarkkuus 0 400X400 mm

Tuote nro.: 431860 400X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875; DIN 876/0
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875; DIN 876/0
Suorakulmaisuus 0,006 mm
Pituus 400 mm
Leveys 400 mm
Paksuus 60 mm
Paino 24 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Kuvaus

Malli:

Materiaali, tarkkuus ja vaihtoehdot katso nro 430300; 430400. Neljä ympäröivää, kapeaa 90°:n kulmapintaa on tarkkuustimanttiläpätty DIN 876 -standardin mukaisesti. Suorakulmaisuus on DIN 875 -standardin mukainen.

Käyttö:

90 asteen vaaka- ja pystytasokulmien valvontaan.

Ohje:

Maksullinen toimitus. Kulmanormaali, neliömalli pituuteen 1000 mm asti pyynnöstä. Kulmanormaali, suorakulmamalli pituuteen 2000 mm asti pyynnöstä.
Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin