Mittakulma 90°, kolmiomalli, tarkkuus 00 400X250 mm

Tuote nro.: 431850 400X250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875; DIN 876/00
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875; DIN 876/00
Suorakulmaisuus 0,003 mm
Paksuus 50 mm
Paino 10 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431850 400X250
EAN / GTIN 2050001042835

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja tarkkuus - katso nro 430400. Koosta 600×400 mm alkaen kevennysporaukset, joita voidaan käyttää myös kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Molemmat kapeat kulmapinnat 90° ovat hienotimanttiläpättyjä standardin DIN 876/00 mukaan.
Suorakulmaisuus standardin DIN 875 mukainen.

Käyttö:

90 asteen vaaka- ja pystytasokulmien valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuljetuspakkauksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauskulma pituuteen 2000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin