{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875; DIN 876/00 | |
Suorakulmaisuus | 0,002 mm | |
Pituus | 600 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Paksuus | 60 mm | |
Paino | 20 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Mittalevy |
Tuotekoodi | 431730 600X400 | |
EAN / GTIN | 2050001039170 |