Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura,asennettuna 800 mm

Tuote nro.: 431700 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatan pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kivilaatan vähimmäispaksuus 100 mm
Laatan pituudelle 800 mm
Tuotetyyppi Ohjauskisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431700 800
EAN / GTIN 2050001039095

Kuvaus

Malli:

Vääntymätöntä erikoisterästä, pinta heijastamattomaksi mattakromattu, yhdistetty kivilaattaan niin, että kiskot eivät irtoa eikä niiden asento laattaan nähden muutu.

Tarkkuus:

0,01 mm / 1000 mm, malli B. Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, hiottu. Nimellismitta 14 mm on vain likimääräinen mitta, tarvikkeet kuten vastakärjet ja vastaavat ovat säädettävissä tarkasti tähän mittaan.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi T-urakiskon sijainti pinnassa ja ota huomioon kivilaatan tarvittava vähimmäispaksuus. Risteävät ja otsapuolen T-urat - hinta ilmoitetaan kysyttäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin