{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Mittausalue | 25 mm - 30 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 59 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 209 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429250 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368636528 | |
Valmistajan numero | 568-367 |