{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mikrometrien määrä | 3 | |
Säätörenkaiden määrä | 2 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 30 / 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429112 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368562933 | |
Valmistajan numero | 468-983 | |
Valmistaja | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |