{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 12 mm - 20 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 2 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 16 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Valmistajan numero | 368-912 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sisämikrometrisarja Holtest pohjareikien mittaukseen 12-20 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
1 053,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
616,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,005 |
Mikrometrien määrä | 2 | 2 |
Asetusrenkaan ⌀ | 16 | 16 |
virheraja | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Mittausalue | 12 ;20 | 12 ;20 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |