{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 100 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,01 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mikrometrien määrä | 4 | |
Asetusrenkaan ⌀ | 125 / 175 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429050 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368518060 | |
Valmistajan numero | 368-994 |