Jatkokappale sisämikrometriin 3/150

Tuote nro.: 429010 3/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue Koko 20−25 enintään 40−50 mm
    Pituus 150 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 429010 3/150
    EAN / GTIN 4946368830858
    Valmistajan numero 952622

    Kuvaus

    Malli:

    Mattakromattu, ruuvataan mittauspään ja näyttöyksikön väliin.

    Sopii:

    Sisämikrometrit nro 429000, 429005, 429110, 429250.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin