{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 20 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 90 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 240 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Asetusrenkaan ⌀ | 25 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428990 20-25 | |
EAN / GTIN | 4045197274205 | |
Valmistajan numero | 428990 20-25 |