Sisämikrometrisarja 50-100 mm

Tuote nro.: 428910 50-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 164,45 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 50 mm - 100 mm
    Lukema 0,005 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mikrometrien määrä 4
    Säätörenkaiden määrä 2
    Asetusrenkaan ⌀ 60 / 85 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428910 50-100
    EAN / GTIN 4059192010829
    Valmistajan numero 4190353

    Kuvaus

    Malli:

    Luku- ja säätöosat mattakromattuja. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Pikatoiminto, integroitu kytkin. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 12 mm alkaen mittauksiin reiän pohjaan asti. Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

    Toimituksen sisältö:

    Sisämikrometrit nro 428900 ja niihin kuuluvat säätörenkaat.