{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Mittausalue | 50 mm - 65 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | mm / tuumaa | |
virheraja | 0,005 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 80 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428761 50-65 | |
EAN / GTIN | 2050002078055 |