Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Digitaalinen XTL-pika-sisämittauslaite 8-10 mm

Tuote nro.: 428760 8-10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue 8 mm - 10 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mitta a 1,9 mm
Vakiomittaussyvyys 58 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 121 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428760 8-10
EAN / GTIN 2050001706416

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5−16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5−16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Soveltuu erinomaisesti vertikaaliseen porausmittaukseen.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta  20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin