Yleismittauslaite puukotelossa 30-250

Tuote nro.: 428300 30-250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausväli 20 mm
    Käyttöalue sisäp. 30 mm - 255 mm
    Käyttöalue ulkop. 0 mm - 220 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Yleismittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428300 30-250
    EAN / GTIN 5051102226206

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt, vankka putkirakenne. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Kiinteä mittausvarren kannatin (ilman ohjausuraa) siirrettävissä putkella karkeasäätöä varten. Liikkuva mittausvarren kannatin on laakeroitu tarkkaan kuulaohjaukseen välyksettömästi ja kitkattomasti - paras mahdollinen tarkkuus. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Liikkuva mittausvarsi voidaan viedä mittausasentoon vetämällä se takaisin. Mittausalue laajennettavissa tarpeen mukaan optiona saatavan jatkokappaleen avulla (enint. 3000 mm). Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren⌀ on 8 mm h6.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen mittauslaite vertailumittauksiin. Erilaisten työkappalemuotojen ulko- ja sisämittaukseen ja kapeiden olakkeiden mittaukseen. Erikoistarvikkeet keskitysreunojen, pistourien, urien, lohenpyrstöurien, kartioiden, hammastusten sekä sisä- ja ulkokierteiden mittaukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Peruslaite, puukotelo.

    Erikoistarvike:

    Mittakello tai tarkkuusmittakello, mittausalue 25 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin