Sisämittauskärki, pallomainen, ⌀ 7,5 mm, 1 kpl

Tuote nro.: 428120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauspinnan ⌀ 7,5 mm
kiinnitysreiän ⌀:lle 3,5 mm
Tuotetyyppi Mittauskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428120
EAN / GTIN 2050001038234
Valmistajan numero 4500045

Kuvaus

Käyttö:

Sisä- ja ulkomittaukseen. Kiinnitysreiän ⌀ 3,5 mm, tarvitaan 2 kpl varsiparia kohden.

Sopii:

Mittausvarret nro 428101.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin