Mittausvarsipari, reiän ⌀ 3,5 mm 70 mm

Tuote nro.: 428101 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulottuma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 70 mm
Tuotetyyppi Mittausvarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428101 70
EAN / GTIN 4059192025045
Valmistajan numero 4503026

Kuvaus

Malli:

1 pari samanlaisiksi hiottuja mittausvarsia.

Käyttö:

Mittauskärkien nro 428120  ja 42 8130 kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin