Kolmipistemikrometri-sarjat 50-150 mm

Tuote nro.: 427500 50-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 81,65 € /kpl
  • 116,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 50 mm - 150 mm
    Lukema 0,01 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    Mittarummun ⌀ 15 mm
    Putken ⌀ 12,5 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Jatkokappaleiden lukumäärä 3
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 427500 50-150
    EAN / GTIN 4946368438320
    Valmistajan numero 137-201

    Kuvaus

    Malli:

    Mikrometrirunko, pituus 50−63 mm, ja erilaiset jatkokappaleet. Mikrometrirunkoon ruuvataan halutun mittausalueen mukaan yksi tai useampi jatkokappale. Jatkokappaleet koostuvat lieriömäisistä mittapaloista.

    Malli - kuva:

    kierresuojus
    Jatkokappale 13 mm
    jatkokappale 25 mm
    Mikrometrirunko 50 – 63 mm

    Tarkkuus:

    (3 + jatkokappaleiden määrä + pituus/50) µm.

    Toimituksen sisältö:

    Mikrometrirunko ja jatkokappaleet.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin