{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Mittarummun ⌀ | 21 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri |
Tuotekoodi | 426900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099624021 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksikärkinen sisämikrometri 50-75 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 112,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 3 µm | 14 µm |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Nokallinen sisämikrometri | Nokallinen sisämikrometri |