{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 13 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,002 mm | |
Karan ⌀ | 5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 13 mm | |
Kiinnitysvarren ⌀ | 9,5 mm | |
Kiinnitysvarren pituus | 9,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 58,5 mm | |
Tuotetyyppi | Rakennemikrometri |
Tuotekoodi | 426200 0-13 | |
EAN / GTIN | 4946368861616 | |
Valmistajan numero | 148-104 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-13mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysvarren ⌀ | 9,5 mm | 9,5 mm |
Kiinnitysvarren pituus | 9,5 mm | 9,5 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Mittausalue | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Rakennemikrometri | Rakennemikrometri |