{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 55 mm | |
Lukema | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma; 0,0001 tuuma; 0,0001 tuuma | |
Kierteen nousu | 2 mm | |
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus | 0,6 µm | |
Mittauspintojen tasomaisuus | < 0,3 µm | |
Mittausvoima | 7 N | |
Mittauspinnan ⌀ | 8 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 12 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Virheraja | 3 µm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 424935 25-55 | |
EAN / GTIN | 2050002078710 |