Osoitinhakatulkki, jossa kädensija Marameter S, Mittausalue: 60-100mm

Tuote nro.: 424910 60-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 58,88 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 60 mm - 100 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 3 µm
Mittauspintojen tasomaisuus 0,5 µm
Mittausvoima 13,5 N
Mittauspinnan ⌀ 22 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 424910 60-100
EAN / GTIN 2050001050991
Valmistajan numero 4455002

Kuvaus

Malli:

Tukeva, taipumaton kaari, jossa on kahva. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Kovametalliset mittauspinnat viistetty edestä liikuttamisen helpottamiseksi. Kaari on alasimia kapeampi kapeiden urien mittaamista varten. Säädetään mittapalojen avulla. Keskitysohjain voidaan asettaa työkappaleen keskikohtaan.
Hyvä mittaustarkkuus. Laitteen paino on mitattaessa kiinteän karan varassa eikä vaikuta mittaustulokseen.
Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositus: tarkkuusmittakello nro 434674.
Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta. Sivulta ulkoneva kaari suojaa tärähdyksiltä mitattaessa ja laitetta irrotettaessa.

Malli - kuva:

Säädettävä mittauskara.
Säädettävä keskitysohjain.
Alasin yhteydessä tarkkuusmittakelloon.

Käyttö:

Kaikenlaisten lieriömäisten osien mittaukseen. Pikamittauslaitteena työstökoneen yhteydessä ja tuotannonvalvonnassa.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittapalat, mittauslevyt, hienonäyttö nro 434674.

Ohje:

Mittausalue 500 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin