Osoittimellinen hakatulkki mittausnoukat, Mittausalue: 0-40mm

Tuote nro.: 424906 0-40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 58,88 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 40 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 2 µm
Mittauskärkien liike 2 mm
Mittausvoima 7,5 N
Mittauspinta 12 × 12 mm
Hammasvälin mitta alkaen moduulista m 0,5
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 424906 0-40
EAN / GTIN 4059192017743
Valmistajan numero 4452000

Kuvaus

Malli:

Irrotettavat, kovametallivahvisteiset mittausleuat. Kapeiden olakkeiden, keskitysreunojen, akseliolakkeiden, pistoetäisyyksien ja suora- tai vinohampaisten hammaspyörien hammaspaksuuksien määrittämiseen.
Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittakello nro 434674. Valurautainen jalusta, Fk-tyypin mittauslaitepidin liikkeen siirtämiseksi mittausakselilla, mittauskärjet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin