Osoittimellinen hakatulkki ilman mittauskärkiä, Mittausalue: 30-80mm

Tuote nro.: 424904 30-80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 58,88 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 30 mm - 80 mm
Mittauskärkien liike 2,5 mm
Mittausvoima 7,5 N
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Osoittimellinen hakatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 424904 30-80
EAN / GTIN 2050001053305
Valmistajan numero 4451005

Kuvaus

Malli:

Mittauspää ja -kara − tarkat kartioporaukset vaihdettavien mittauskärkien kiinnittämistä varten. Yleiskäyttöinen, jolloin kaikentyyppiset mittausongelmat voidaan ratkaista.
Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälletyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan. Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, sisältää puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittakello nro 434674. Valurautainen jalusta, Fk-tyypin mittauslaitepidin liikkeen siirtämiseksi mittausakselilla, mittauskärjet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin