Tarkkuusosoitin-jalustamikrometri 0-50 mm

Tuote nro.: 424805 0-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,54 € /kpl
  • 47,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 0 mm - 50 mm
    Tarkkuusosoittimen mittausalue ± 0,05 mm
    Mikrometrin näyttö 0,005 mm
    Tarkkuusmittakellon näyttö 0,001 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    Karan ⌀ 7,5 mm
    Mittarummun ⌀ 25 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Tuotetyyppi Tarkkuusosoitinmikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 424805 0-50
    EAN / GTIN 4059192004774
    Valmistajan numero 4154030

    Kuvaus

    Malli:

    Luja teräskaari, käännettävissä 45° tukevaa jalkaa vasten. Korkeussäädettävä tuki. Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisinveto palautusvivun avulla. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille ja pikatarkistuksiin.

    Tarkkuus:

    Tarkkuusosoitin, DIN 863 − mikrometri 2 µm.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.