Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat 0-25 mm

Tuote nro.: 423000 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,30 € /kpl
  • 31,63 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Mittausalue 0 mm - 25 mm
    Lukema 0,01 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 5 µm
    Karan ⌀ 8 mm
    Kierteen nousu 0,5 mm
    Lautaskärjen ⌀ 20 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Kaarimikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 423000 0-25
    EAN / GTIN 4045197204004
    Valmistajan numero 423000 0-25

    Kuvaus

    Malli:

    Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.
    Malli, jossa pyörivä kara.

    Käyttö:

    Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

    Toimituksen sisältö:

    Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin