{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 4 µm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 24 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Kiinnitys | kiinnittimen avulla | |
Karan rakenne | karkaistu, hiottu | |
Mittauskiekko | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Luentaosien malli | kaiverrettu, musta | |
Säätöosien rakenne | Eristetty käsisuojus | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422990 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099616361 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ⌀ 25 mm, Mittausalue: 25-50mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
601,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |