{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Tarkkuusosoittimen mittausalue | ±0,065 mm | |
Mikrometrin näyttö | 0,01 mm | |
Tarkkuusmittakellon näyttö | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauskaaren kitasyvyys | 30 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusosoitinmikrometri |
Tuotekoodi | 422500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004255 | |
Valmistajan numero | 4150001 |