{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Tarkkuusosoittimen mittausalue | ±0,065 mm | |
Mikrometrin näyttö | 0,01 mm | |
Tarkkuusmittakellon näyttö | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauskaaren kitasyvyys | 16 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusosoitinmikrometri |
Tuotekoodi | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Valmistajan numero | 4150000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri 0-25 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 155,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
676,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuusmittakellon näyttö | 0,001 | 0,001 |
Mikrometrin näyttö | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 0 ;25 | 0 ;25 |
Tarkkuusosoittimen mittausalue | ±0,065 | ± 0,045 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |