{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierrekaarimikrometri ilman kärkiä 0-25 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
468,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 0 ;25 | 0 ;25 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Kierteen nousu | 0,5 | 0,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |