{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittausterän leveys | 0,75 mm | |
Mittausterän pituus | 6,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Valmistajan numero | 421900 50-75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Urakaarimikrometri 50-75 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
435,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
395,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |